Aperçu
- Une gamme complÚte de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spĂ©cialisons dans les suiveurs de cames conçus pour sâadapter Ă des applications spĂ©cifiques
Spécifications
- ĂlĂ©ment de roulementRouleaux Ă aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- DiamĂštre du rouleau0.8750 po
- Largeur du rouleau0.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- DiamĂštre du goujon0.4375 po
- Type de goujonĂpais
- Type de fermetureScellé
- Type de tĂȘteTĂȘte hexagonale
- Longueur du filetage0.3750 po
- Taille du filetage7/16-20
- Capacité de charge dynamique radiale2140 lbf
- Taille du lubrifiant0.0938 po
- RevĂȘtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mĂąle7/16-20
- SérieGoujon lourd série HR
- Numéro de piÚce OEMHR-7/8-XB
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHR-7/8-XB
- Numéro CUP du fabricant651041047075
- CUP_NON651041047075
- Poids0.1 lb
- Nombre de lignes1
- MatĂ©riel52100 ou lâĂ©quivalent
- Renseignements générauxSuiveur de came de type goujon lourd DiamÚtre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les piÚces de rechange de Smith Bearing Waste and RefusePiÚces de rechange
Voir la documentation
DĂ©pliant de lâindustrie de la toiture Ă roulements SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
DĂ©pliant sur lâĂ©quipement de soutien gĂ©nĂ©ral des roulements SmithROULEMENT SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaßne personnalisés à roulement Smith
Rouleaux hors-bord SMITH-TRAX
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Smith Bearing a été un chef de file dans la conception et la fabrication de roulements spécialisés pour les exigences uniques des moteurs à réaction