Motion
HR-1-3/8-XB
Rouleau à tête lourde à goujon hexagonal pour suiveur à came plate - série HR, 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, 1.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097549
N° MFRHR-1-3/8-XB
Prix64.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête lourde à goujon hexagonal pour suiveur à came plate - série HR, 1.3750 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, 1.2500 po de longueur de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097549
N° MFRHR-1-3/8-XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix64.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 1-3/8 XB CAMFOLL SCELLÉ (HCB 47 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.3750 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Longueur du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4060 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    3/4-16
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-1-3/8-XB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-1-3/8-XB
  • Numéro CUP du fabricant
    651041030152
  • CUP_NON
    651041030152
  • Poids
    0.44 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon lourd Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif