Motion
H60LW
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097572
N° MFRH60LW
Prix84.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Came suiveuse RBC, type goujon robuste, tête hexagonale, scellée
N° D’ARTICLE MI00097572
N° MFRH60LW
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
Prix84.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 60 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL
  • Les suiveurs de came de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée et performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de cames à goujons lourds sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
  • La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1-7/8 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Matériau du goujon
    Acier chromé
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15850 lbf
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400006143
  • CUP_NON
    637400006143
  • Poids
    1.09 lb
  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif