Motion
2200512000

McGill (RRX)
2200512000

Suivis de cames plates et à tête plate CFH 2 SB - Goujon lourd de la série CAMROL, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00097577
N° MFR2200512000
Prix147.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
2200512000

Suivis de cames plates et à tête plate CFH 2 SB - Goujon lourd de la série CAMROL, 2.0000 po de diamètre de rouleau, 1.2500 po de largeur de rouleau, 1.5000 po de diamètre de goujon, 2.0000 po de longueur de goujon, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir
N° D’ARTICLE MI00097577
N° MFR2200512000

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix147.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFH2 CHAMP SB CAM
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujon lourd

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.5000 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1-1/8-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21140 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFH 2 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037536
  • CUP_NON
    726166037536
  • Poids
    1.54 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif