Motion
HR-2-1/2-XB
HR-2-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 2.5000 in Roller Dia, 1.5000 in Roller Width, 1.2500 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI00097590
N° MFRHR-2-1/2-XB
Prix167.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HR-2-1/2-XB Flat Cam Follower Heavy Stud-Hex Head Roller - HR Series Heavy Stud Series, 2.5000 in Roller Dia, 1.5000 in Roller Width, 1.2500 in Stud Dia, 2.2500 in Stud Length, Sealed, High-Alloy Bearing Steel Material
N° D’ARTICLE MI00097590
N° MFRHR-2-1/2-XB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix167.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 2-1/2 XB CAMFOLL SCELLÉ (HCB 85 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.5000 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15280 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.1563 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-2-1/2-XB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-2-1/2-XB
  • Numéro CUP du fabricant
    651041074910
  • CUP_NON
    651041074910
  • Poids
    2.75 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon lourd Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif