Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.5000 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTrou hexagonal
- Taille du filetage1-1/2-12
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale31500 lbf
- Rpm max.880 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 3 1/4 SB
- Numéro CUP du fabricant726166039677
- CUP_NON726166039677
- Poids5.01 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables