Motion
H104LW
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série HexLube®, diamètre de rouleau de 3.2500 po, largeur de rouleau de 1.7500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097604
N° MFRH104LW
Prix567.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série HexLube®, diamètre de rouleau de 3.2500 po, largeur de rouleau de 1.7500 po, diamètre de goujon de 1.5000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097604
N° MFRH104LW
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
Prix567.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 104 LW SOC SCELLÉ HD CAME FOLL
  • Les suiveurs de came de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique et statique élevée et performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de cames à goujons lourds sont conçus pour fournir une résistance supplémentaire aux goujons pour les applications avec des charges élevées ou des charges de choc
  • La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3-1/4 po
  • Largeur du rouleau
    1.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.5000 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    1.2500 po
  • Taille du filetage
    1-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    49900 lbf
  • Rpm max.
    1600 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, montant à l’extrémité
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    HexLube®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005542
  • CUP_NON
    637400005542
  • Poids
    5.15 lb
  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif