Motion
S18LWX
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CamCentric®, 0.5625 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097628
N° MFRS18LWX
Prix143.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CamCentric®, 0.5625 po de diamètre de rouleau, 0.3750 po de largeur de rouleau, 0.1875 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097628
N° MFRS18LWX
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
Prix143.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
S 18 LWX FOLL À CAME CENTRÉE

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    9/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.3750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.1875 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.2500 po
  • Taille du filetage
    10-32
  • Capacité de charge dynamique radiale
    770 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1100 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CamCentric®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400007515
  • CUP_NON
    637400007515
  • Poids
    0.033 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif