Motion
CFE 11/16 SB

McGill (RRX)
CFE 11/16 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097634
N° MFRCFE 11/16 SB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CFE 11/16 SB

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097634
N° MFRCFE 11/16 SB
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFE11/16 CHAMP SB CAM
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6875 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Capacité de charge dynamique radiale
    955 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1215 lbf
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFE 11/16 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166031534
  • CUP_NON
    726166031534
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif