Motion
CR-7/8-XBE
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CR, diamètre de rouleau 0.8750 po, largeur de rouleau 0.5000 po, diamètre de goujon 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097643
N° MFRCR-7/8-XBE
Prix44.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CR, diamètre de rouleau 0.8750 po, largeur de rouleau 0.5000 po, diamètre de goujon 0.3750 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097643
N° MFRCR-7/8-XBE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix44.52 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CR 7/8 XBE CAMFOLL ÉTANCHE (CTBE 27 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3750 po
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Longueur de la bague excentrique
    0.5 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2140 lbf
  • Excentricité
    0.03 po
  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    3/8-24
  • Série
    Série CR
  • Numéro de pièce OEM
    CR-7/8-XBE
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-7/8-XBE
  • Numéro CUP du fabricant
    651041083523
  • CUP_NON
    651041083523
  • Poids
    0.12 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Goujon de type suiveur de came Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif