Motion
S36LWX
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CamCentric®, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097650
N° MFRS36LWX
Price$93.70/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CamCentric®, 1.1250 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097650
N° MFRS36LWX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$93.70/each

Aperçu

Description du fabricant
S 36 LWX CAM FOLL
  • Utiliser là où un positionnement précis est requis – permet à l’utilisateur d’ajuster la hauteur à laquelle le suiveur de came roule le long de la piste
  • Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
  • Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1-1/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.4375 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4800 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CamCentric®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400007836
  • CUP_NON
    637400007836
  • Poids
    0.21 lb
  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif