Motion
CRSBE-28
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00097672
N° MFRCRSBE-28
Price$95.46/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - 1.7500 po de diamètre de rouleau, 1.0000 po de largeur de rouleau, 0.7500 po de diamètre de goujon, scellé
N° D’ARTICLE MI00097672
N° MFRCRSBE-28
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
Votre prix95.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CRSBE-28
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent une capacité de charge élevée tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion pour permettre un ajustement radial de l’anneau extérieur vers la surface du rail ou de la came au moment de l’installation

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Diamètre extérieur
    1-3/4 po
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Longueur totale
    1.7500 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12800 lbf
  • Rpm max.
    1900 tr/min
  • Excentricité
    0.0300 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790203220
  • Poids
    0.95 lb
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif