Aperçu
Description du fabricant
CR 1-7/8 XBE CAMFOLL ÉTANCHE (CTBE 69 X)
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.8750 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Type de goujonGoujon standard CR
- Type de fermetureScellé
- Longueur de la bague excentrique0.875 po
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage0.8750 po
- Taille du filetage3/4-16
- Capacité de charge dynamique radiale7870 lbf
- Excentricité0.03 po
- Taille du lubrifiant0.0938 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle3/4-16
- SérieSérie CR
- Numéro de pièce OEMCR-1-7/8-XBE
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCR-1-7/8-XBE
- Numéro CUP du fabricant651041099494
- CUP_NON651041099494
- Poids0.97 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxGoujon de type suiveur de came Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal Configuration excentrique
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Smith Bearing Waste and Refuse Aftermarket Parts FlyerAftermarket Parts
View Literature
Smith Bearing Roofing Industry FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing Lift Platforms FlyerSMITH Bearing, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature
Smith Bearing General Support Equipment FlyerSMITH BEARING, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
View Literature