Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent une capacité de charge élevée tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion pour permettre un ajustement radial de l’anneau extérieur vers la surface du rail ou de la came au moment de l’installation
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de fermetureScellé
- Diamètre extérieur2-1/4 po
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage1-14
- Longueur totale1.5000 po
- Capacité de charge dynamique radiale13200 lbf
- Capacité de charge statique radiale26600 lbf
- Rpm max.1400 tr/min
- Excentricité0.0300 po
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790211485
- Poids2.78 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables