Aperçu
- Utiliser là où un positionnement précis est requis – permet à l’utilisateur d’ajuster la hauteur à laquelle le suiveur de came roule le long de la piste
- Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
- Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2-3/4 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage1.1250 po
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale12800 lbf
- Capacité de charge statique radiale25400 lbf
- Rpm max.2000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCamCentric®
- Numéro CUP du fabricant637400008307
- CUP_NON637400008307
- Poids3.012 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation