Motion
CR-5 XB
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CR, diamètre de rouleau 5.0000 po, largeur de rouleau 2.7500 po, diamètre de goujon 2.0000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097706
N° MFRCR-5 XB
Prix1,840.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête hexagonale suiveur à came plate - série CR, diamètre de rouleau 5.0000 po, largeur de rouleau 2.7500 po, diamètre de goujon 2.0000 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097706
N° MFRCR-5 XB
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
Prix1,840.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CR 5 XB CHAMP DE CAM SCELLÉ
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    5.0000 po
  • Largeur du rouleau
    2.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    2.0000 po
  • Type de goujon
    Goujon standard CR
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    2.5625 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Capacité de charge dynamique radiale
    49750 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    2-12
  • Série
    Série CR
  • Numéro de pièce OEM
    CR-5-XB
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CR-5-XB
  • Numéro CUP du fabricant
    651041014275
  • CUP_NON
    651041014275
  • Poids
    19.6 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Rouleau à aiguille Trou hexagonal
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif