Motion
CCF 5/8 SB

McGill (RRX)
CCF 5/8 SB

Suiveur de came de 0.6250 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.4375 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097720
N° MFRCCF 5/8 SB
Prix52.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCF 5/8 SB

Suiveur de came de 0.6250 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.4375 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097720
N° MFRCCF 5/8 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix52.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCF5/8 CHAMP DE CAM SCELLÉ SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Capacité de charge dynamique radiale
    955 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    600 lbf
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCF 5/8 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166031237
  • CUP_NON
    726166031237
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif