Motion
CFH 11/16

McGill (RRX)
CFH 11/16

Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097723
N° MFRCFH 11/16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CFH 11/16

Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 0.6875 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097723
N° MFRCFH 11/16
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CFH 11/16 CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6875 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3125 po
  • Type de goujon
    CFH - Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    955 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1000 lbf
  • Rpm max.
    8300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFH 11/16
  • Numéro CUP du fabricant
    726166031541
  • CUP_NON
    726166031541
  • Poids
    0.06 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif