Motion
CRSBC-12
Suiveur de cames de 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097735
N° MFRCRSBC-12
Prix42.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 0.7500 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.3750 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097735
N° MFRCRSBC-12

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix42.10 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSBC 12 CROWN FOLL
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    3/4 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.3750 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3410 lbf
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790189999
  • Poids
    0.10 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif