Motion
H28
Tête à fentes suiveur à came plate - série RBC® , 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouverte, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00097737
N° MFRH28
Prix97.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - série RBC® , 0.8750 po de diamètre de rouleau, 0.5000 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, ouverte, acier chromé
N° D’ARTICLE MI00097737
N° MFRH28
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
Prix97.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 28 CAM FOLL

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    7/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.4375 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.3750 po
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4150 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005825
  • CUP_NON
    637400005825
  • Poids
    0.119 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif