Motion
HFK 1
Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097744
N° MFRCFH 1
Price$60.05/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - goujon lourd de la série CAMROL, 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097744
N° MFRCFH 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$60.05/each

Aperçu

Description du fabricant
CFH CAM 1 PO REMPLISSAGE
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.0000 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2225 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6120 lbf
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HFK 1
  • Numéro CUP du fabricant
    726166033422
  • CUP_NON
    726166033422
  • Poids
    0.22 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif