Motion
CS32LW
Tête hexagonale suiveur de came - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097750
N° MFRCS32LW
Prix50.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête hexagonale suiveur de came - 1.0000 po de diamètre de rouleau, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.4375 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097750
N° MFRCS32LW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix50.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 32-LW CHAMP CAM CROWN
  • Suiveurs de came à rouleau à aiguille
  • Coupe transversale de l’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge statique et dynamique élevée, et performance antifriction, dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came de goujon standard offrent la commodité de montage d’un goujon fileté et sont conçus pour supporter des charges modérées
  • La fonction HexLube® permet de relubrifier les suiveurs de came à tête hexagonale à travers la tête hexagonale, ce qui est très pratique dans les espaces restreints ou lorsque l’accès aux goujons est impossible

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.4375 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    7/16-20
  • Capacité de charge statique radiale
    2390 lbf
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • CUP_NON
    637400004842
  • Poids
    0.16 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif