Motion
CCF 1 5/8 SB

McGill (RRX)
CCF 1 5/8 SB

Suiveur de came de 1.6250 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.8750 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097789
N° MFRCCF 1 5/8 SB
Prix56.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCF 1 5/8 SB

Suiveur de came de 1.6250 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 0.8750 po, diamètre de goujon de 0.2500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097789
N° MFRCCF 1 5/8 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix56.09 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CCF1 5/8 CHAMP DE CAM SCELLÉ SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.8750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Rpm max.
    2350 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCF 1 5/8 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166036249
  • CUP_NON
    726166036249
  • Poids
    0.59 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif