Motion
CRSBC-26
Suiveur de cames de 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097791
N° MFRCRSBC-26
Prix72.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 1.6250 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097791
N° MFRCRSBC-26
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
Votre prix72.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CRSBC 26 CROWN FOLL
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1-5/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.8750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9160 lbf
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790211454
  • Poids
    0.61 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif