Motion
HR-1-3/4
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujons de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 1.7500 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097794
N° MFRHR-1-3/4
Prix79.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujons de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 1.7500 po de diamètre, 1.0000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097794
N° MFRHR-1-3/4
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
Prix79.44 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 1-3/4 CAM FOLL (HCS 65)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.8750 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7600 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    1-14
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-1-3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-1-3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    651041145511
  • CUP_NON
    651041145511
  • Poids
    1 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Goujon lourd de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente pour rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif