Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1-3/4 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.7500 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage3/4-16
- Capacité de charge dynamique radiale8040 lbf
- Capacité de charge statique radiale12800 lbf
- Rpm max.1900 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790185410
- Poids0.87 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables