Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.8750 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale6385 lbf
- Capacité de charge statique radiale14800 lbf
- Rpm max.2000 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 1 7/8
- Numéro CUP du fabricant726166037031
- CUP_NON726166037031
- Poids1.11 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables