Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1-7/8 po
- Largeur du rouleau1.0000 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon1.0000 po
- Type de goujonÉpais
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage0.8750 po
- Taille du filetage1-14
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale15850 lbf
- Rpm max.2600 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon, côté goujon
- SérieRBC®
- Numéro CUP du fabricant637400006129
- CUP_NON637400006129
- Poids1.085 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation