Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.2500 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.1250 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-1/8-12
- Capacité de charge dynamique radiale8090 lbf
- Capacité de charge statique radiale17600 lbf
- Rpm max.1300 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 2 1/4
- Numéro CUP du fabricant726166037994
- CUP_NON726166037994
- Poids1.88 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables