HR-2-3/4
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujons de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 2.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097833
N° MFRHR-2-3/4
Prix178.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujons de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 2.7500 po de diamètre, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, ouvert, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097833
N° MFRHR-2-3/4

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix178.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 2-3/4 CAM FOLL (HCS 93)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.2500 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15280 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.1563 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    1 1/4-12
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-2-3/4
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-2-3/4
  • Numéro CUP du fabricant
    651041015593
  • CUP_NON
    651041015593
  • Poids
    3.19 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Goujon lourd de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente pour rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif