Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau3.2500 po
- Largeur du rouleau1.7500 po
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Type de têteTrou hexagonal
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- Numéro de catalogue du fabricantCCF 3 1/4 SB
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166039691
- Rpm max.880 tr/min
- Dessin CAD
- Capacité de charge dynamique radiale15720 lbf
- Capacité de charge statique radiale24910 lbf
- SérieCAMROL de po (CF)
- CUP_NON726166039691
- Type de goujonStandard
- Taille du filetage1-1/4-12
- Poids4.50 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables