Aperçu
Description du fabricant
CFH 3-1/2 CAM FOLL
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau3.5000 po
- Largeur du rouleau2.0000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.7500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-3/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale22800 lbf
- Capacité de charge statique radiale45700 lbf
- Rpm max.820 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 3 1/2
- Numéro CUP du fabricant726166039943
- CUP_NON726166039943
- Poids7.14 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité