Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou de fente Configuration de goujon lourd
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.2500 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureOuvert
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale29985 lbf
- Capacité de charge statique radiale62200 lbf
- Rpm max.700 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationTête, côté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 4
- Numéro CUP du fabricant726166040277
- CUP_NON726166040277
- Poids10.71 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables