Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujons lourds
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau0.6250 po
- Largeur du rouleau0.4375 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.3125 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage5/16-24
- Capacité de charge dynamique radiale955 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Rpm max.9200 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 5/8 S
- Numéro CUP du fabricant726166031121
- CUP_NON726166031121
- Poids0.06 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables