HR-5/8-X
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujon de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 0.6250 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097876
N° MFRHR-5/8-X
Prix41.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujon de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 0.6250 po de diamètre, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.3125 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097876
N° MFRHR-5/8-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix41.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 5/8 X FOLL À CAME SCELLÉ (HCS 13 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    0.6250 po
  • Largeur du rouleau
    0.4375 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.3125 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    5/16-24
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1210 lbf
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    5/16-24
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-5/8-X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-5/8-X
  • Numéro CUP du fabricant
    651041143777
  • CUP_NON
    651041143777
  • Poids
    0.05 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Goujon lourd de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente pour rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif