HR-1-1/8-X
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujon de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 1.1250 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097899
N° MFRHR-1-1/8-X
Prix39.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau à tête lourde à fentes pour goujon de suiveur à came plate - série HR, goujons lourds, 1.1250 po de diamètre, 0.6250 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097899
N° MFRHR-1-1/8-X

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix39.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HR 1-1/8 X FOLL À CAME SCELLÉ (HCS 35 X)
  • Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
  • Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
  • Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    1.1250 po
  • Largeur du rouleau
    0.6250 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de goujon
    Épais
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    2-1/2-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2850 lbf
  • Taille du lubrifiant
    0.0938 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Taille du filetage mâle
    5/8-18
  • Série
    Goujon lourd série HR
  • Numéro de pièce OEM
    HR-1-1/8-X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    HR-1-1/8-X
  • Numéro CUP du fabricant
    651041122284
  • CUP_NON
    651041122284
  • Poids
    0.24 lb
  • Nombre de lignes
    1
  • Matériel
    52100 ou l’équivalent
  • Renseignements généraux
    Goujon lourd de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente pour rouleau à aiguille
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif