Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC®
Spécifications
- Élément de roulementBague
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau1.5000 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage5/8-18
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieCAMROL de po (CF)
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantBCF 1 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166036027
- CUP_NON726166036027
- Poids0.46 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables