Aperçu
- Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujons lourds
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau2.5000 po
- Largeur du rouleau1.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon1.2500 po
- Type de goujonCFH - Goujon lourd
- Type de fermetureScellé
- Type de têteFente de tournevis
- Taille du filetage1-1/4-12
- Capacité de charge dynamique radiale11720 lbf
- Capacité de charge statique radiale20700 lbf
- Rpm max.1100 tr/min
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationCôté goujon
- SérieGoujon lourd CAMROL
- Page de produit du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro de catalogue du fabricantCFH 2 1/2 S
- Numéro CUP du fabricant726166038472
- CUP_NON726166038472
- Poids2.64 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables