BCF 2 3/4 S

McGill (RRX)
BCF 2 3/4 S

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097961
N° MFRBCF 2 3/4 S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
BCF 2 3/4 S

Suiveur de came plate - Série CAMROL (CF) de po, 2.7500 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097961
N° MFRBCF 2 3/4 S
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BCF 2-3/4 S SCELLÉ CAM FOLL
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Bague non métallique Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Bague
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    2.7500 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Fente de tournevis
  • Taille du filetage
    1-14
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BCF 2 3/4 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166039011
  • CUP_NON
    726166039011
  • Poids
    2.87 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif