H112L
Tête à fentes suiveur à came plate - Série RBC® , 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097963
N° MFRH112L
Prix791.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête à fentes suiveur à came plate - Série RBC® , 3.5000 po de diamètre de rouleau, 2.0000 po de largeur de rouleau, 1.7500 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097963
N° MFRH112L
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
Prix791.89 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H 112 L CHAMP DE CAM SCELLÉ

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    3-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    2.0000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.7500 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête fendue
  • Longueur du filetage
    1.3750 po
  • Taille du filetage
    1-3/4-12
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    63250 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon, côté goujon
  • Série
    RBC®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400005566
  • CUP_NON
    637400005566
  • Poids
    6.95 lb
  • Application
    Manutention de matériel, montage sur tourne-disque, chariots élévateurs, machinerie textile
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif