Aperçu
- Une gamme complète de suiveurs de came de type goujon et étrier pour les applications industrielles
- Ces roulements sont disponibles en acier, en acier inoxydable et avec des bagues internes en plastique technique
- Nous nous spécialisons dans les suiveurs de cames conçus pour s’adapter à des applications spécifiques
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauPlat
- Diamètre du rouleau4.0000 po
- Largeur du rouleau2.5000 po
- Matériau du rouleauAcier de roulement
- Diamètre du goujon2.0000 po
- Type de goujonÉpais
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête fendue
- Longueur du filetage1.5000 po
- Taille du filetage2-12
- Capacité de charge dynamique radiale35980 lbf
- Taille du lubrifiant0.1563 po
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Taille du filetage mâle2-12
- SérieGoujon lourd série HR
- Numéro de pièce OEMHR-4-X
- Page de produit du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantHR-4-X
- Numéro CUP du fabricant651041137370
- CUP_NON651041137370
- Poids10.83 lb
- Nombre de lignes1
- Matériel52100 ou l’équivalent
- Renseignements générauxGoujon lourd de type suiveur à came Diamètre extérieur cylindrique Trou de fente pour rouleau à aiguille
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les pièces de rechange de Smith Bearing Waste and RefusePièces de rechange
Voir la documentation
Dépliant de l’industrie de la toiture à roulements SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur les plateformes de levage à roulement SmithRoulement SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Dépliant sur l’équipement de soutien général des roulements SmithROULEMENT SMITH, SMITH-Xtreme, SMITH-TRAX
Voir la documentation
Plus de ressources
Dépliant sur les rouleaux de chaîne personnalisés à roulement Smith
Rouleaux hors-bord SMITH-TRAX
Dépliant sur les applications aérospatiales et industrielles de Smith Bearing
Smith Bearing a été un chef de file dans la conception et la fabrication de roulements spécialisés pour les exigences uniques des moteurs à réaction