CFH 7 S
Suiveur de came plate - Goujon lourd de la série CAMROL, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097977
N° MFRCFH 7 S
Prix9,613.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de came plate - Goujon lourd de la série CAMROL, 7.0000 po de diamètre de rouleau, 3.7500 po de largeur de rouleau, 3.5000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00097977
N° MFRCFH 7 S
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
Prix9,613.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CFH 7" S FOLL À CAME SCELLÉ
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur cylindrique Éléments roulants à aiguille Trou d’encoche Joint LUBRI-DISC® Configuration de goujons lourds

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Diamètre du rouleau
    7.0000 po
  • Largeur du rouleau
    3.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    3.5000 po
  • Type de goujon
    Goujon lourd
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    3-1/2-4
  • Capacité de charge dynamique radiale
    75380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    213860 lbf
  • Rpm max.
    400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    Goujon lourd CAMROL
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CFH 7 S
  • Numéro CUP du fabricant
    726166043629
  • CUP_NON
    726166043629
  • Poids
    58.33 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif