Aperçu
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau5/8 po
- Largeur du rouleau0.4380 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.2500 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage0.3125 po
- Taille du filetage1/4-28
- Capacité de charge dynamique radiale1060 lbf
- Capacité de charge statique radiale1700 lbf
- Rpm max.5000 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationAucun
- Emplacement du trou de lubrificationAucun
- SérieCamCentric®
- Numéro CUP du fabricant637400004729
- CUP_NON637400004729
- Poids0.056 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la documentation
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la documentation
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la documentation
RBC ImpactTuffLes roulements sphériques unis ImpactTuff améliorent la résistance aux chocs, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
Voir la documentation