Motion
CS22LWX
Tête de came suiveur-hexagonale de 0.6875 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098007
N° MFRCS22LWX
Prix244.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de came suiveur-hexagonale de 0.6875 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 0.4375 po de largeur de rouleau, 0.2500 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098007
N° MFRCS22LWX
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
Prix244.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 22 SUIVI DE CAM LWX

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    11/16 po
  • Largeur du rouleau
    0.4380 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.2500 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.3125 po
  • Taille du filetage
    1/4-28
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1060 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1700 lbf
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Aucun
  • Emplacement du trou de lubrification
    Aucun
  • Série
    CamCentric®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400004750
  • CUP_NON
    637400004750
  • Poids
    0.059 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif