CS44LWX
Tête de came suiveur-hexagonale de 1.3750 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098036
N° MFRCS44LWX
Prix104.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête de came suiveur-hexagonale de 1.3750 po de diamètre de rouleau, CamCentric® Series, 101 po de diamètre de rouleau, 0.7500 po de largeur de rouleau, 0.5000 po de diamètre de goujon, scellée, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098036
N° MFRCS44LWX
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
Prix104.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
CS 44 SUIVI DE CAM LWX
  • Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
  • Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
  • Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
  • Les suiveurs de came réglables CamCentric® sont utilisés lorsqu’un positionnement précis est requis
  • Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
  • Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard des suiveurs de came réglables CamCentric®

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1-3/8 po
  • Largeur du rouleau
    0.7500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    0.5000 po
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Longueur du filetage
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 lbf
  • Rpm max.
    3900 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type de lubrification
    Tête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
  • Emplacement du trou de lubrification
    Extrémité du goujon
  • Série
    CamCentric®
  • Numéro CUP du fabricant
    637400004958
  • CUP_NON
    637400004958
  • Poids
    0.37 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif