Motion
CCFE 1 1/2 SB

McGill (RRX)
CCFE 1 1/2 SB

Suiveur de cames de 1.5000 po de diamètre, série CAMROL (CF), 101 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00098039
N° MFRCCFE 1 1/2 SB
Prix92.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCFE 1 1/2 SB

Suiveur de cames de 1.5000 po de diamètre, série CAMROL (CF), 101 po de diamètre de rouleau, 0.8750 po de largeur de rouleau, 0.6250 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI00098039
N° MFRCCFE 1 1/2 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix92.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCFE 1 1/2 SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    1.5000 po
  • Largeur du rouleau
    0.8750 po
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Diamètre du goujon
    0.6250 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    5/8-18
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4840 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFE 1 1/2 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166035884
  • CUP_NON
    726166035884
  • Poids
    0.55 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif