Aperçu
- Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
- Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
- Pour permettre un réglage radial de l'anneau extérieur vers la chenille ou la surface de la came au moment de l'installation
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau1-1/2 po
- Largeur du rouleau0.8750 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.6250 po
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Taille du filetage5/8-18
- Capacité de charge dynamique radiale6380 lbf
- Capacité de charge statique radiale9160 lbf
- Rpm max.2300 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde
- Normes respectéesNorme ANSI/ABMA 18.2
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- CUP_NON605790198489
- Poids0.61 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables