CCFE 2 SB

McGill (RRX)
CCFE 2 SB

Suiveur de came de 2.0000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098055
N° MFRCCFE 2 SB
Prix150.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

McGill (RRX)
CCFE 2 SB

Suiveur de came de 2.0000 po (CF) série CAMROL, diamètre de rouleau de 101 po, largeur de rouleau de 1.2500 po, diamètre de goujon de 0.7500 po, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098055
N° MFRCCFE 2 SB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix150.95 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FOLL À CAMES SCELLÉ CCFE 2 SB
  • Suiveur de came de type goujon Diamètre extérieur de l’aiguille Éléments roulants Trou hexagonal Joint LUBRI-DISC® Configuration excentrique

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    2.0000 po
  • Largeur du rouleau
    1.2500 po
  • Matériau du rouleau
    Acier de roulement
  • Diamètre du goujon
    0.7500 po
  • Type de goujon
    CF - Goujon standard
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Trou hexagonal
  • Taille du filetage
    7/8-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8200 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Fini oxyde noir
  • Emplacement du trou de lubrification
    Côté goujon
  • Série
    CAMROL de po (CF)
  • Page de produit du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CCFE 2 SB
  • Numéro CUP du fabricant
    726166037666
  • CUP_NON
    726166037666
  • Poids
    1.44 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif