Aperçu
Description du fabricant
CS 64 SUIVI DE CAM LWX
- Les suiveurs de cames de rouleau à aiguilles ont une section transversale d’anneau extérieur lourd et un ensemble complet de rouleaux à aiguilles
- Offre une capacité de charge dynamique et statique élevée et une performance antifriction dans une conception compacte
- Utilisé comme rouleaux de chenille, suiveurs de came et dans une large gamme de systèmes de mouvement linéaire
- Les suiveurs de came réglables CamCentric® sont utilisés lorsqu’un positionnement précis est requis
- Particulièrement utile pour réduire le dégagement ou le jeu par rapport aux dispositions opposées, et pour assurer le partage de la charge dans plusieurs installations de suiveur de came
- Les joints et la douille hexagonale sont des caractéristiques standard des suiveurs de came réglables CamCentric®
Spécifications
- Élément de roulementRouleaux à aiguilles
- Forme de rouleauJoli
- Diamètre du rouleau2 po
- Largeur du rouleau1.2500 po
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Diamètre du goujon0.8750 po
- Type de goujonStandard
- Type de fermetureScellé
- Type de têteTête hexagonale
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Capacité de charge dynamique radiale9600 lbf
- Capacité de charge statique radiale16700 lbf
- Rpm max.2200 tr/min
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de lubrificationTête hexagonale, côté goujon, extrémité goujon
- Emplacement du trou de lubrificationExtrémité du goujon
- SérieCamCentric®
- Numéro CUP du fabricant637400005122
- CUP_NON637400005122
- Poids1.46 lb
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
RBC Productivity Solutions for Food Processing ExtrudersRBC Tapered Roller Thrust Bearings using MAX3 clean steel results in higher capacities and fatigue life in Food Processing Extruders.
View Literature
RBC Oilfield Equipment BearingsEquipment for oil and oilfield applications - Lubron Bearings, Tapered Roller Thrust Bearings, Cylindrical Roller Bearings, Spherical Plain Bearings, Self-Lubricating Bearings
View Literature
RBC Large Diameter Cylindrical and Ball BearingsHeavy Duty Roller Bearings, Ball And Roller Bearings, Ball Bearings, and Cylindrical Roller Thrust Bearings from RBC Bearings.
View Literature
RBC ImpactTuffImpactTuff Spherical Plain Bearings improve resistance to shock loads reducing downtime.
View Literature