CRSBCE-40
Suiveur de cames de 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098065
N° MFRCRSBCE-40
Prix242.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Suiveur de cames de 2.5000 po de diamètre de rouleau, 1.5000 po de largeur de rouleau, 1.0000 po de diamètre de goujon, scellé, matériau en acier de roulement
N° D’ARTICLE MI00098065
N° MFRCRSBCE-40
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
Prix242.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
SUIVEUR DE CAM CRSBCE-40
  • Les galets de chenille (également connus sous le nom de suiveurs de came) sont caractérisés par leurs anneaux extérieurs à paroi épaisse qui fonctionnent directement sur une chenille
  • Les anneaux extérieurs épais permettent un port de charge élevé tout en minimisant la distorsion et les contraintes de flexion
  • Pour permettre un réglage radial de l'anneau extérieur vers la chenille ou la surface de la came au moment de l'installation

Spécifications

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Diamètre du rouleau
    2-1/2 po
  • Largeur du rouleau
    1.5000 po
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Diamètre du goujon
    1.0000 po
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de tête
    Tête hexagonale
  • Taille du filetage
    1-14
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26600 lbf
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Normes respectées
    Norme ANSI/ABMA 18.2
  • Emplacement du trou de lubrification
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    605790207174
  • Poids
    2.78 lb
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif